MODELEC - Mécanisme levier droit va et vient ou poussoir doré mat pour collection Désir - 087010BDOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - or
qualité du matériau - laiton
largeur - 75 mm
hauteur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3244228545821
Réf. Sonepar
03049006966
Réf. Fournisseur
087010BDOR
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
or
qualité du matériau:
laiton
largeur:
75 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
40 mm
Mécanisme à connexion automatique 1 levier droit fonction DUO va-et-vient ou poussoir doré mat pour collection Désir