MODELEC - Mécanisme levier droit volet roulant poussoir acier pour collection Désir - 087280BDAC

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme levier droit volet roulant poussoir acier pour collection Désir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228546033

Réf. Sonepar

03049006984

Réf. Fournisseur

087280BDAC

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

acier inoxydable (inox)

qualité du matériau:

laiton

largeur:

75 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

40 mm

Mécanisme à connexion automatique 2 leviers droits volets roulants poussoir acier pour collection Désir