MODELEC - Mécanisme levier droit volet roulant poussoir doré brillant collection Désir - 087280BDLB

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme levier droit volet roulant poussoir doré brillant collection Désir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - métal

  • couleur - or

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244228519921

Réf. Sonepar

03049851992

Réf. Fournisseur

087280BDLB

Marque

MODELEC

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

métal

couleur:

or

largeur:

75 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

40 mm

Mécanisme à connexion automatique 2 leviers droits volets roulants poussoir doré brillant pour collection Désir

Les Atouts de l'article:

Mécanisme standard à connexion automatique MODELEC - pour collection Désir - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre

Les Atouts de la gamme:

Une forme carrée, nette et tranchée, adoucie par le levier “goutte” : la collection Désir s’intègre agréablement dans les univers contemporains. Compatible avec les mécanismes à connexion automatique MODELEC. Pose à clip.