MODELEC - Mécanisme levier droit volet roulant poussoir doré mat pour collection Désir - 087280BDOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - or
largeur - 75 mm
hauteur - 75 mm
profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3244228546064
Réf. Sonepar
03049006987
Réf. Fournisseur
087280BDOR
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
or
largeur:
75 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
40 mm
Mécanisme à connexion automatique 2 leviers droits volets roulants poussoir doré mat pour collection Désir