MODELEC - Mécanisme levier droit volet roulant va & vient acier pour collection Désir - 087180BDAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - acier inoxydable (inox)
qualité du matériau - laiton
largeur - 75 mm
hauteur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3244228545975
Réf. Sonepar
03049006975
Réf. Fournisseur
087180BDAC
Réf. Commerciale
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
acier inoxydable (inox)
qualité du matériau:
laiton
largeur:
75 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
40 mm
Mécanisme à connexion automatique 2 leviers droits volets roulants va et vient acier pour collection Désir