MODELEC - Mécanisme Permutateur Acier Support Blanc Pour Collection Hitera - 087060BACB

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Permutateur Acier Support Blanc Pour Collection Hitera

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - permutateur

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3244220005736

Réf. Sonepar

03049005052

Réf. Fournisseur

087060BACB

Réf. Commerciale

MODELEC

type de commutation:

permutateur

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

acier inoxydable (inox)

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme à connexion automatique 1 levier permutateur acier support blanc pour Collection Hitera

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC:- Compatibles avec toutes nos Collections- Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Quatre finitions de leviers magnétique sont disponibles- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, lecteur de badge, sortie de câble, etc.

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.