MODELEC - Mécanisme Pour Prise De Sol Confidence 2X PCK + 2X Chargeur Usb A-A 3A - 087880GPDS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 151 mm
hauteur - 151 mm
profondeur - 51 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244220878804
Réf. Sonepar
03049087880
Réf. Fournisseur
087880GPDS
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur:
gris
largeur:
151 mm
hauteur:
151 mm
profondeur:
51 mm
Mécanisme à connexion automatique Pour Prise De Sol Confidence 2x Prise de Courant Schuko + 2x chargeur USB A-A 3A
Les Atouts de l'article:
mecanisme|interrupteur haut de gamme|modelec|confidence|facade|façade|facade prise de sol|prise de sol quadruple|usb|schuko|
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.
Les Atouts de l'article:
mecanisme|interrupteur haut de gamme|modelec|confidence|facade|façade|facade prise de sol|prise de sol quadruple|usb|schuko|
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.
NoticePDF