MODELEC - Mécanisme Pour Prise Italienne Bipasso 110-220V Blanc Pour Hitera - 087790B

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Pour Prise Italienne Bipasso 110-220V Blanc Pour Hitera

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - blanc

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3244220877906

Réf. Sonepar

03049087790

Réf. Fournisseur

087790B

Réf. Commerciale

MODELEC

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

blanc

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

50 mm

Mécanisme à Vis pour Prise Italienne Bipasso 110-220V Blanc pour Collection Hitera

Les Atouts de l'article:

mecanisme|interrupteur haut de gamme|modelec|prise de courant italienne|bipasso|

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.