MODELEC - Mécanisme Pour Prise Uk 110-220V Noir Pour Confidence Et M - 087761G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - British Standard
couleur - noir
type de connexion - borne automatique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244220877708
Réf. Sonepar
03049006866
Réf. Fournisseur
087761G
Marque
MODELEC
modèle:
British Standard
couleur:
noir
type de connexion:
borne automatique
Mécanisme à vis pour prise UK 110-220V noire pour Collection Confidence et M
Les Atouts de l'article:
mecanisme|interrupteur haut de gamme|modelec|prise de courant uk|
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.
Les Atouts de l'article:
mecanisme|interrupteur haut de gamme|modelec|prise de courant uk|
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.


