MODELEC - Mécanisme Prise Double Italienne Bipasso 110-220V Noir Pour Hitera - 087796B

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Prise Double Italienne Bipasso 110-220V Noir Pour Hitera

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - type italien Bipasso

  • couleur - noir

  • type de connexion - borne automatique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3244228000085

Réf. Sonepar

03049800008

Réf. Fournisseur

087796B

Marque

MODELEC

modèle:

type italien Bipasso

couleur:

noir

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme à Vis pour Prise Double Italienne Bipasso 110-220V Noir pour Collection Hitera

Les Atouts de l'article:

mecanisme|interrupteur haut de gamme|modelec|prise de courant italienne|bipasso|prise de courant double italienne|

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.