MODELEC - Mécanisme Prise Italienne Bipasso Blanc + Rj45 Catégorie 6A Pour Façade 3 Module - 0873820B

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Prise Italienne Bipasso Blanc + Rj45 Catégorie 6A Pour Façade 3 Module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - gris

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3244228188202

Réf. Sonepar

03049818820

Réf. Fournisseur

0873820B

Réf. Commerciale

MODELEC

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

gris

largeur:

110 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

50 mm

Mécanisme Prise Italienne Bipasso Blanc + RJ45 Catégorie 6A pour Façade 3 Modules pour Collection Désir, Hitera et Karo

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC - Pour façade format 3 modules - Pour collection Hitera - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre - Fonctions disponibles : TV - TV-FM-SAT - HDMI - Haut parleur -

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.