MODELEC - Mécanisme Prise Italienne Bipasso Schuko 110-220V Large Blanc - Confidence & M - 087625G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - type italien Bipasso
couleur - blanc
type de connexion - borne automatique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244228002072
Réf. Sonepar
03049800207
Réf. Fournisseur
087625G
Réf. Commerciale
MODELEC
modèle:
type italien Bipasso
couleur:
blanc
type de connexion:
borne automatique
Mécanisme à Vis pour Prise Italienne Bipasso Schuko 110-220V Large Blanc pour Collection Confidence et M
Les Atouts de l'article:
mecanisme|interrupteur haut de gamme|modelec|confidence|m|prise de courant italienne|bipasso|schuko|
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.
Les Atouts de l'article:
mecanisme|interrupteur haut de gamme|modelec|confidence|m|prise de courant italienne|bipasso|schuko|
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.