MODELEC - Mécanisme Prise Italienne Bipasso Triple Noir Pour Façade 3 Modules - 0873691G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - type italien Bipasso
couleur - noir
type de connexion - borne automatique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244228002300
Réf. Sonepar
03049800230
Réf. Fournisseur
0873691G
Marque
MODELEC
modèle:
type italien Bipasso
couleur:
noir
type de connexion:
borne automatique
Mécanisme Prise Italienne Bipasso Triple Noir pour Façade 3 Modules pour Collection Confidence, Fascination et M
Les Atouts de l'article:
Mécanismes standards MODELEC - Pour façade format 3 modules - Pour collections M Confidence et Fascination - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre - Fonctions disponibles : TV - TV-FM-SAT - HDMI - Haut parleur - etc
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.
Les Atouts de l'article:
Mécanismes standards MODELEC - Pour façade format 3 modules - Pour collections M Confidence et Fascination - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre - Fonctions disponibles : TV - TV-FM-SAT - HDMI - Haut parleur - etc
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.


