MODELEC - Mécanisme Prise Italienne Bischuko Noir Pour Façade 3 Modules - 0873751G

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Prise Italienne Bischuko Noir Pour Façade 3 Modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • type de connexion - borne automatique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3244228064629

Réf. Sonepar

03049806462

Réf. Fournisseur

0873751G

Réf. Commerciale

MODELEC

couleur:

noir

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme Prise Italienne BiSchuko Noir pour Façade 3 Modules pour Collection Confidence, Fascination et M

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC - Pour façade format 3 modules - Pour collections M Confidence et Fascination - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre - Fonctions disponibles : TV - TV-FM-SAT - HDMI - Haut parleur - etc

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.