MODELEC - Mécanisme renforcé à levier acier 1 permutateur pour façade étroite longue - 073035G

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - permutateur

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244225066633

Réf. Sonepar

03049506663

Réf. Fournisseur

073035G

Réf. Commerciale

MODELEC

type de commutation:

permutateur

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

acier inoxydable (inox)

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne à vis

Mécanisme à levier acier 1 permutateur. Mécanisme à connexion renforcée pour façade étroite longue pour collection Confidence et Fascination. Les mécanismes renforcés MODELEC, leviers et boutons PUSH, sont en laiton.

Les Atouts de l'article:

Mécanisme standard renforcé MODELEC - pour collections Confidence et Fascination - Mécanismes silencieux - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.