MODELEC - Mécanisme renforcé à levier doré 1 permutateur pour façade étroite longue - 074035G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - permutateur
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MECANISMES RENFORCES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244225063564
Réf. Sonepar
03049506356
Réf. Fournisseur
074035G
Réf. Commerciale
MODELEC
type de commutation:
permutateur
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
or
composition:
mécanisme complet avec cadre
matériau:
métal
finition de la surface:
brillant
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Mécanisme standard renforcé MODELEC - pour collections Confidence et Fascination - Mécanismes silencieux - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.