MODELEC - Mécanisme renforcé à leviers noir double permutateur au format 3 modules - 0723136G

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme renforcé à leviers noir double permutateur au format 3 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - permutateur

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244228474473

Réf. Sonepar

03049847447

Réf. Fournisseur

0723136G

Réf. Commerciale

MODELEC

type de commutation:

permutateur

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne à vis

Mécanisme renforcé à leviers noir double permutateur. Mécanisme à connexion renforcée pour façade 3 modules pour collection Confidence et Fascination (format italien). Les mécanismes renforcés, leviers et boutons PUSH, sont en laiton.

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards renforcé MODELEC - Pour façade format 3 modules - Pour collection Confidence et Fascination - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre - Fonctions disponibles : TV - TV-FM-SAT - HDMI

Les Atouts de la gamme:

Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats et fonctions. Fabriqué en France.