Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme Renforce Etroit Long Acier 1 Va Et Vient + 2 Poussoirs - 073024G

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Renforce Etroit Long Acier 1 Va Et Vient + 2 Poussoirs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244225040954

Réf. Sonepar

03049000389

Réf. Fournisseur

073024G

Réf. Commerciale

MODELEC

sens de montage:

vertical

matériau:

métal

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

35 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

40 mm

Mécanisme renforcé étroit long Acier 1 levier va-et-vient + 2 leviers poussoirs. Les mécanismes renforcés MODELEC, leviers et boutons PUSH, sont en laiton.

Les Atouts de l'article:

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :- Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les Collections Confidence et Fascination- Mécanismes ultra résistants- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre- Permettent des possibilités de composition très larges- Ajout de LED possible- Trois finitions de leviers et boutons PUSH sont disponibles- Fonctions disponibles: va-et-vient, poussoir, volet roulant, bouton poussoir PUSH, liseuses et SPOT, boutons de sonnette, voyant ou veilleuse LED

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :- Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les collections Confidence et Fascination - Ultra résistants - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre- Nombreuses possibilités de compositions, fonctions supplémentaires et ajout de LED possibles - Plusieurs finitions de leviers et boutons PUSH