MODELEC - Mécanisme Renforce Etroit Long Noir 2 Volets Roulants - 072032G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - autre
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MECANISMES RENFORCES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225037138
Réf. Sonepar
03049000141
Réf. Fournisseur
072032G
Réf. Commerciale
MODELEC
type de commutation:
autre
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
composition:
mécanisme complet avec cadre
matériau:
métal
finition de la surface:
brillant
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :- Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les Collections Confidence et Fascination- Mécanismes ultra résistants- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre- Permettent des possibilités de composition très larges- Ajout de LED possible- Trois finitions de leviers et boutons PUSH sont disponibles- Fonctions disponibles: va-et-vient, poussoir, volet roulant, bouton poussoir PUSH, liseuses et SPOT, boutons de sonnette, voyant ou veilleuse LED
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :- Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les collections Confidence et Fascination - Ultra résistants - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre- Nombreuses possibilités de compositions, fonctions supplémentaires et ajout de LED possibles - Plusieurs finitions de leviers et boutons PUSH