MODELEC - Mécanisme Renforce Noir Double Verticale 3 Va Et Vient + 3 Poussoirs - 072233G

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Renforce Noir Double Verticale 3 Va Et Vient + 3 Poussoirs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur triple

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 6

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244225037909

Réf. Sonepar

03049000256

Réf. Fournisseur

072233G

Réf. Commerciale

MODELEC

type de commutation:

interrupteur triple

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

6

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne à vis

Mécanisme renforcé Noir double verticale 3 leviers va-et-vient + 3 leviers poussoirs. Les mécanismes renforcés MODELEC, leviers et boutons PUSH, sont en laiton.

Les Atouts de l'article:

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :- Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les Collections Confidence et Fascination- Mécanismes ultra résistants- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre- Permettent des possibilités de composition très larges- Ajout de LED possible- Trois finitions de leviers et boutons PUSH sont disponibles- Fonctions disponibles: va-et-vient, poussoir, volet roulant, bouton poussoir PUSH, liseuses et SPOT, boutons de sonnette, voyant ou veilleuse LED

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :- Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les collections Confidence et Fascination - Ultra résistants - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre- Nombreuses possibilités de compositions, fonctions supplémentaires et ajout de LED possibles - Plusieurs finitions de leviers et boutons PUSH