MODELEC - Mécanisme renforcé pour façade étroite 1 permutateur levier noir - 072085B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - permutateur
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MECANISMES RENFORCES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244220721001
Réf. Sonepar
03049072100
Réf. Fournisseur
072085B
Réf. Commerciale
MODELEC
type de commutation:
permutateur
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
composition:
mécanisme complet avec cadre
matériau:
métal
finition de la surface:
brillant
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC. Ultra résistants, adaptés à l'hôtellerie. Compatibles avec les Collections Confidence et Fascination. Sans raccordement à la terre. Permettent des possibilités de compositions très larges. Plusieurs finitions de leviers et boutons PUSH.
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :- Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les collections Confidence et Fascination - Ultra résistants - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre- Nombreuses possibilités de compositions, fonctions supplémentaires et ajout de LED possibles - Plusieurs finitions de leviers et boutons PUSH