MODELEC - Mécanisme Renforce Simple Acier 2 Poussoirs Push Pour Façade 3 Modules - 0733142G

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Renforce Simple Acier 2 Poussoirs Push Pour Façade 3 Modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244228185805

Réf. Sonepar

03049818580

Réf. Fournisseur

0733142G

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

75 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

50 mm

Mécanisme Renforce Simple Acier 2 boutons poussoirs PUSH pour Façade 3 Modules. Les mécanismes renforcés MODELEC, leviers et boutons PUSH, sont en laiton.

Les Atouts de l'article:

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC. Ultra résistants, adaptés à l'hôtellerie. Compatibles avec les Collections Confidence et Fascination. Sans raccordement à la terre. Permettent des possibilités de compositions très larges. Plusieurs finitions de leviers et boutons PUSH.

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :- Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les collections Confidence et Fascination - Ultra résistants - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre- Nombreuses possibilités de compositions, fonctions supplémentaires et ajout de LED possibles - Plusieurs finitions de leviers et boutons PUSH