Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme Renforce Simple Dore 1 Va Et Vient + 1 Poussoir - 074121G

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • type de connexion - borne à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3244225044549

Réf. Sonepar

03049000690

Réf. Fournisseur

074121G

Réf. Commerciale

MODELEC

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme complet avec cadre

type de connexion:

borne à vis

Mécanisme renforcé simple Doré 1 levier va-et-vient + 1 levier poussoir. Les mécanismes renforcés MODELEC, leviers et boutons PUSH, sont en laiton.

Les Atouts de l'article:

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC - Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les Collections Confidence et Fascination- Permettent des possibilités de composition très larges

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC - Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les Collections Confidence et Fascination- Permettent des possibilités de composition très larges Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :- Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les collections Confidence et Fascination - Ultra résistants - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre- Nombreuses possibilités de compositions, fonctions supplémentaires et ajout de LED possibles - Plusieurs finitions de leviers et boutons PUSH