MODELEC - Mécanisme Renforce Simple Noir 2 Va Et Vient - 072102G

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Renforce Simple Noir 2 Va Et Vient

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur double

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3244225038234

Réf. Sonepar

03049000168

Réf. Fournisseur

072102G

Réf. Commerciale

MODELEC

type de commutation:

interrupteur double

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne à vis

Mécanisme renforcé simple Noir 2 leviers va-et-vient. Les mécanismes renforcés MODELEC, leviers et boutons PUSH, sont en laiton.

Les Atouts de l'article:

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :- Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les Collections Confidence et Fascination- Mécanismes ultra résistants- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre- Permettent des possibilités de composition très larges- Ajout de LED possible- Trois finitions de leviers et boutons PUSH sont disponibles- Fonctions disponibles: va-et-vient, poussoir, volet roulant, bouton poussoir PUSH, liseuses et SPOT, boutons de sonnette, voyant ou veilleuse LED