MODELEC - Mécanisme Simple 3 Led Blanche Guichet Lumineux - 074165G

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Simple 3 Led Blanche Guichet Lumineux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - autre

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 3

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme complet avec cadre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3244220070048

Réf. Sonepar

03049007004

Réf. Fournisseur

074165G

Réf. Commerciale

MODELEC

type de commutation:

autre

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

3

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne à vis

Mécanisme renforcé DORE simple 3 LED BLANCHE guichet lumineux. Les mécanismes renforcés MODELEC, leviers et boutons PUSH, sont en laiton.

Les Atouts de l'article:

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :- Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les Collections Confidence et Fascination- Mécanismes ultra résistants- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre- Permettent des possibilités de composition très larges- Ajout de LED possible- Trois finitions de leviers et boutons PUSH sont disponibles- Fonctions disponibles: va-et-vient, poussoir, volet roulant, bouton poussoir PUSH, liseuses et SPOT, boutons de sonnette, voyant ou veilleuse LED

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes renforcés pour interrupteurs en laiton MODELEC :- Adaptés à l'hôtellerie - Compatible avec les collections Confidence et Fascination - Ultra résistants - Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre- Nombreuses possibilités de compositions, fonctions supplémentaires et ajout de LED possibles - Plusieurs finitions de leviers et boutons PUSH