MODELEC - Mécanisme Simple Obturateur Pour Collection Confidence Pour Façade 3 Modules - 0873161G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 3
mode de pose - encastré
composition - mécanisme complet avec cadre
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244228062786
Réf. Sonepar
03049806278
Réf. Fournisseur
0873161G
Réf. Commerciale
MODELEC
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
3
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme complet avec cadre
matériau:
métal
finition de la surface:
brillant
type de connexion:
borne automatique
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.