Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MODELEC - Mécanisme Va Et Vient Ou Poussoir Blanc Pour Collection Iris - 087010WBL

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Va Et Vient Ou Poussoir Blanc Pour Collection Iris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3244220005491

Réf. Sonepar

03049005028

Réf. Fournisseur

087010WBL

Marque

MODELEC

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme à connexion automatique 1 levier Va-et-Vient ou Poussoir blanc pour Collection Iris

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELECcirculaires - pour collection Iris by MODELEC - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Pose à clip- Conforme aux normes d’installation- Quatre finitions de leviers disponibles

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.