MODELEC - Mécanisme Va Et Vient Ou Poussoir Dore Pour Collection Confidence - 087010GOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3244220005477
Réf. Sonepar
03049005026
Réf. Fournisseur
087010GOR
Réf. Commerciale
MODELEC
type de commutation:
interrupteur simple
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
couleur:
or
composition:
mécanisme complet avec cadre
matériau:
métal
finition de la surface:
mat
type de connexion:
borne automatique
Les Atouts de l'article:
Mécanismes standards MODELEC:- Compatibles avec toutes nos Collections- Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Quatre finitions de leviers magnétique sont disponibles- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, lecteur de badge, sortie de câble, etc.
Les Atouts de la gamme:
Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.