MODELEC - Mécanisme Va Et Vient Ou Poussoir Dore Pour Collection Iris - 087010WOR

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3244220005514

Réf. Sonepar

03049005030

Réf. Fournisseur

087010WOR

Réf. Commerciale

MODELEC

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

or

composition:

mécanisme complet avec cadre

matériau:

métal

finition de la surface:

brillant

type de connexion:

borne automatique

Mécanisme à connexion automatique 1 levier Va-et-Vient ou Poussoir doré pour Collection Iris

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELECcirculaires - pour collection Iris by MODELEC - Mécanismes silencieux - Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique - Pose à clip- Conforme aux normes d’installation- Quatre finitions de leviers disponibles

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.