MODELEC - Mécanisme Variateur Rotatif Pour Collection Confidence - 087270G

CopieCopie
MODELEC - Mécanisme Variateur Rotatif Pour Collection Confidence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • couleur - autre

  • qualité du matériau - laiton

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

MECANISMES CONNEXION AUTOMATIQUE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3244220006191

Réf. Sonepar

03049005097

Réf. Fournisseur

087270G

Réf. Commerciale

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

autre

qualité du matériau:

laiton

largeur:

75 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

40 mm

Mécanisme Variateur rotatif compatible avec les collections Confidence et M. Il permet de commuter et varier l'intensité lumineuse. Pour un appareillage complet, ajoutez 1 façade des collections Confidence ou M à la finition de votre choix.

Les Atouts de l'article:

Mécanismes standards MODELEC:- Compatibles avec toutes nos Collections- Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Quatre finitions de leviers magnétique sont disponibles- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, lecteur de badge, sortie de câble, etc.

Les Atouts de la gamme:

Mécanismes standards pour interrupteurs MODELEC:- Compatibles avec toutes nos collections - Mécanismes silencieux- Installation facile et rapide grâce à la connexion automatique- Conformes à la norme d’installation sans raccordement à la terre (sauf prise 2P+T)- Fonctions disponibles: DUO (va et vient ou poussoir), volets roulants (va-et-vient ou poussoir), prises (2P+T, Schuko, HDMI, TV, USB, RJ45, etc.), obturateurs, détecteurs de présence, interrupteur à carte, sortie de câble, etc.