MODELEC - Socle en bois de frêne brut pour façade double Iris porcelaine - 581490
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 0
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - bois
couleur - bois
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225814906
Réf. Sonepar
03049581490
Réf. Fournisseur
581490
Marque
MODELEC
nombre d'unités:
0
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
bois
couleur:
bois
largeur:
92 mm
hauteur:
192 mm
profondeur:
40 mm
Socle en bois brut pour façade double Iris porcelaine. À associer avec nos façades doubles Iris by Modelec en porcelaine. Dimensions : 173x102x4mm
Les Atouts de l'article:
Le Socle en bois brut pour façade double Iris Porcelaine a été conçu pour cacher la partie voyante du boitier d'encastrementet et pour les projets de rénovation cela permet d'intégrer un format double avec une touche de chaleur et d'élégance.
Les Atouts de la gamme:
Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline aussi en porcelaine noire ou blanche.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.
Les Atouts de l'article:
Le Socle en bois brut pour façade double Iris Porcelaine a été conçu pour cacher la partie voyante du boitier d'encastrementet et pour les projets de rénovation cela permet d'intégrer un format double avec une touche de chaleur et d'élégance.
Les Atouts de la gamme:
Héritière de l’esthétique des années 30, la collection Iris by MODELEC est tout en douceur. Sa forme ronde aux bords tendres, associée au levier “goutte”, se laisse caresser du regard. La collection se décline aussi en porcelaine noire ou blanche.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.


