MODELEC - Socle Saillie Laiton Satine - 510419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - métal
couleur - laiton
traitement de la surface - satiné
qualité du matériau - laiton
largeur - 67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
IMPATIENCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225104199
Réf. Sonepar
03049510419
Réf. Fournisseur
510419
Marque
MODELEC
matériau:
métal
couleur:
laiton
traitement de la surface:
satiné
qualité du matériau:
laiton
largeur:
67 mm
hauteur:
67 mm
profondeur:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Bouton de sonnette luxe en laiton sans vis poussoir push modelec 9 finitions haut de gamme
Les Atouts de la gamme:
La collection de boutons de sonnette Impatience est en laiton massif. Elle est proposée en 9 finitions standards, mates, satinées ou miroirs. Deux modèles de sonnettes : moulurée ou biseauté. Disponibles en montage encastré ou en saillie. Fabriqué en France


