MODELEC - Tube 150Cm Diametre 20mm blanc pour installation en saillie - 542521

MODUL DISTRIBUTION
CopieCopie
MODELEC - Tube 150Cm Diametre 20mm blanc pour installation en saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 375 mm

  • profondeur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225425218

Réf. Sonepar

03049542521

Réf. Fournisseur

542521

Marque

MODELEC

matériau:

métal

couleur:

blanc

largeur:

75 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

75 mm

TUBE 150CM DIAMETRE 20MM BLANC. Accessoire pour l'installation en saillie de la collection M ou Confidence

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'accessoires pour installations en saillie. Tubes, raccords, bagues de jonction, coudes, tés et supports de tubes. Disponibles en diamètre 16mm et 20mm. Compatibles avec boitiers en saillies collection M et Confidence.

Quelques mots du fabricant :

Fabricant français, experts dans la conception et re?alisation de fac?ades et me?canismes, nous fac?onnons la matie?re brute depuis 1976.
Une dynamique entre forme, fonction et finition qui est au cœur de notre savoir-faire, offrant un design juste et mai?trise?.