MODELEC - Vis Torx 3.0 X 300 Doré - 421QUVIS30X300V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - or
largeur - 20 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3244225047144
Réf. Sonepar
03049006833
Réf. Fournisseur
421QUVIS30X300V
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur:
or
largeur:
20 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
10 mm
Vis Torx 3.0 x 300 doré
Les Atouts de l'article:
Accessoires Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)Vis Torx de différententes tailles et coloris Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier
Les Atouts de la gamme:
Accessoires: - Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)- Vis Torx de différententes tailles et coloris - Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier
Les Atouts de l'article:
Accessoires Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)Vis Torx de différententes tailles et coloris Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier
Les Atouts de la gamme:
Accessoires: - Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)- Vis Torx de différententes tailles et coloris - Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier