Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

MODELEC - Vis Torx 3.0 X 400 Acier - QUINVIS30X400AC

CopieCopie
MODELEC - Vis Torx 3.0 X 400 Acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225047168

Réf. Sonepar

03049504716

Réf. Fournisseur

QUINVIS30X400AC

Réf. Commerciale

MODELEC

couleur:

gris

largeur:

20 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

10 mm

Vis Torx 3.0 x 400 acier

Les Atouts de l'article:

Accessoires Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)Vis Torx de différententes tailles et coloris Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier

Les Atouts de la gamme:

Accessoires: - Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)- Vis Torx de différententes tailles et coloris - Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier