MODELEC - Vis Torx 3.0 X 400 Blanche - 413QUVIS30X400V

CopieCopie
MODELEC - Vis Torx 3.0 X 400 Blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3244225047175

Réf. Sonepar

03049006857

Réf. Fournisseur

413QUVIS30X400V

Réf. Commerciale

MODELEC

couleur:

blanc

largeur:

20 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

10 mm

Vis Torx 3.0 x 400 blanche

Les Atouts de l'article:

Accessoires Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)Vis Torx de différententes tailles et coloris Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier

Les Atouts de la gamme:

Accessoires: - Kit couleurs LED pour des couleurs additionnelles (rouge, vert, bleu)- Vis Torx de différententes tailles et coloris - Cache propreté pour protéger vos mécanismes lors de la peinture du chantier