Moflash Signalling - Grille de protection - Pour balises de série 100 & 125 - 50003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - grille de protection
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056486708607
Réf. Sonepar
07616670860
Réf. Fournisseur
50003
Marque
Moflash Signalling
type d'accessoire/pièce détachée:
grille de protection
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Accessoire - Avertisseur lumineux & combiné - Grille de protection - Convient aux séries de balises/feux séries 100 et 125 - Pièce détachée.
Les Atouts de l'article:
La grille de protection pour avertisseurs lumineux industriels est un accessoire essentiel pour garantir la longévité et l'efficacité de vos dispositifs de signalisation. Conçue pour résister aux environnements de travail les plus exigeants, elle protège vos avertisseurs contre les chocs, les projections, et autres risques mécaniques tout en assurant une visibilité optimale. Son installation rapide et facile vous permet de sécuriser vos équipements sans perturber vos opérations. Cette grille est la solution idéale pour renforcer la sécurité et maintenir la performance de vos avertisseurs lumineux sur le long terme.- Type de produit : Grille de protection pour avertisseurs lumineux/combinés LED et Xénon- Compatibilié : Série LED100, LEDA100, LEDS100, LED100, LEDD125, LEDA125, XA125- Montage : Attention, la grille n'est pas compatible avec une équerre de fixation murale Moflash- Matériau : Métal- Couleur matériau : Blanc
Les Atouts de la gamme:
La série 100 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et combinés regroupant les feux LED100, LEDD100, LEDA100 (combiné) et LEDS100 conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Ces feux/balises/combinés utilisent la technologie LED comme source d’éclairage, en intégrant 8 LED SMT. Ces dispositifs sont disponibles en plusieurs modèles, couleurs, tensions d’alimentation et intensités lumineuses ainsi qu’une fonction sonore pour le LEDA100 permettant un signal combiné tout-en-un afin d’assurer la sécurité et la protection. Leur flexibilité, leur adaptabilité et leur polyvalence garantissent une communication visuelle efficace dans tous les contextes.
Les Atouts de l'article:
La grille de protection pour avertisseurs lumineux industriels est un accessoire essentiel pour garantir la longévité et l'efficacité de vos dispositifs de signalisation. Conçue pour résister aux environnements de travail les plus exigeants, elle protège vos avertisseurs contre les chocs, les projections, et autres risques mécaniques tout en assurant une visibilité optimale. Son installation rapide et facile vous permet de sécuriser vos équipements sans perturber vos opérations. Cette grille est la solution idéale pour renforcer la sécurité et maintenir la performance de vos avertisseurs lumineux sur le long terme.- Type de produit : Grille de protection pour avertisseurs lumineux/combinés LED et Xénon- Compatibilié : Série LED100, LEDA100, LEDS100, LED100, LEDD125, LEDA125, XA125- Montage : Attention, la grille n'est pas compatible avec une équerre de fixation murale Moflash- Matériau : Métal- Couleur matériau : Blanc
Les Atouts de la gamme:
La série 100 Moflash est une famille de produits visuels/lumineux et combinés regroupant les feux LED100, LEDD100, LEDA100 (combiné) et LEDS100 conçus pour des utilisations industrielles ou commerciales. Ces feux/balises/combinés utilisent la technologie LED comme source d’éclairage, en intégrant 8 LED SMT. Ces dispositifs sont disponibles en plusieurs modèles, couleurs, tensions d’alimentation et intensités lumineuses ainsi qu’une fonction sonore pour le LEDA100 permettant un signal combiné tout-en-un afin d’assurer la sécurité et la protection. Leur flexibilité, leur adaptabilité et leur polyvalence garantissent une communication visuelle efficace dans tous les contextes.



