Molex - 3A SA F ins ScrwAg 4P 10A 250/400V Gy - 936010129

CopieCopie
Molex - 3A SA F ins ScrwAg 4P 10A 250/400V Gy

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

08205000014

Réf. Fournisseur

936010129

Réf. Commerciale

Molex

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

230 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

argent

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

GWconnect Screw Terminal Insert, Female, 4-Pole, 10A, without Wire Protection, Silver (Ag) Plated Contacts, Size 3A «21x21»