Molex - 3A STD Bulk.Hous. 1Lev T/E Grey - 936010614

CopieCopie
Molex - 3A  STD Bulk.Hous. 1Lev T/E Grey

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 21 mm

  • hauteur - 21 mm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

08205000078

Réf. Fournisseur

936010614

Réf. Commerciale

Molex

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

21 mm

hauteur:

21 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

avec garniture d’étanchéité:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP66

3A STD Bulk.Hous. 1Lev T/E Grey