Molex - 6B SE M ins ScrwAg 6P 16A 500V - 936010215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Heavy Duty connector
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
08205000058
Réf. Fournisseur
936010215
Marque
Molex
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact:
argent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0


