Molex - aluminium box size S3 silver grey - 936040022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 141 mm
largeur - 166 mm
profondeur - 64 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Heavy Duty Connector
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
08205000794
Réf. Fournisseur
936040022
Réf. Commerciale
Molex
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
141 mm
largeur:
166 mm
profondeur:
64 mm
couleur:
gris
matériau:
aluminium
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé