Molex - aluminium box size S4 silver grey - 936040027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 167 mm
largeur - 189 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Heavy Duty Connector
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
08205000795
Réf. Fournisseur
936040027
Réf. Commerciale
Molex
forme:
rectangulaire
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
167 mm
largeur:
189 mm
profondeur:
80 mm
matériau:
aluminium
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
GWconnect Enclosure, Die-cast Aluminum, S-8000 Series, with External Mounting Flanges, 189 x 167 x 80mm Outside Dimensions, Grey RAL 9006