Molex - aluminium box size S5 silver grey - 936040032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 215 mm
largeur - 252 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Heavy Duty Connector
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
08205000796
Réf. Fournisseur
936040032
Réf. Commerciale
Molex
forme:
rectangulaire
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
215 mm
largeur:
252 mm
profondeur:
91 mm
matériau:
aluminium
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé