Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1200868636

MOLEX INTERCONNECT GMBH
CopieCopie
Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

889056003414

Réf. Sonepar

08205003414

Réf. Fournisseur

1200868636

Marque

Molex

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

type de câble:

multiconducteur

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

courant assigné In:

3 A

tension assignée (Ue):

60 V

indice de protection (IP):

IP67

Cordon - d?une seule extrémité Nano-Change (M8) avec écrou hexagonal moleté, 4 pôles, mâle (droit) à extrémité libre, 24 AWG, câble WSOR, longueur 2,0 m (6,56')