Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1200868655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M8 Nano Change
Voir tous les produits de cette sérieEAN
889056003605
Réf. Sonepar
08205003605
Réf. Fournisseur
1200868655
Réf. Commerciale
Molex
finition raccordement électrique, côté champ:
extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
1 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
type de câble:
multiconducteur
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
courant assigné In:
3 A
tension assignée (Ue):
60 V
indice de protection (IP):
IP67