Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1200868676

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - à angle droit
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 2 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M8 Nano Change
Voir tous les produits de cette sérieEAN
889056003810
Réf. Sonepar
08205003810
Réf. Fournisseur
1200868676
Réf. Commerciale
Molex
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
à angle droit
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
2 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
noir
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or
courant assigné In:
3 A
tension assignée (Ue):
30 V
indice de protection (IP):
IP67