Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1200790277

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 2 m
matériau de la gaine de câble - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M12 Micro Change
Voir tous les produits de cette sérieEAN
78172507840
Réf. Sonepar
08205007840
Réf. Fournisseur
1200790277
Réf. Commerciale
Molex
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
2 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
couleur de la gaine de câble:
noir
matériau du corps de base de contact:
CuSn
matériau du revêtement de contact:
or
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
60 V
indice de protection (IP):
IP69K