Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1200878240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 2 m
matériau de la gaine de câble - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M8 Nano Change
Voir tous les produits de cette sérieEAN
78172511674
Réf. Sonepar
08205011674
Réf. Fournisseur
1200878240
Réf. Commerciale
Molex
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
2 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
couleur de la gaine de câble:
noir
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or
courant assigné In:
3 A
tension assignée (Ue):
30 V
indice de protection (IP):
IP67