Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1201080522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
longueur du câble - 2 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
M12 Ethernet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
78172545742
Réf. Sonepar
08205045742
Réf. Fournisseur
1201080522
Réf. Commerciale
Molex
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
2 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
vert
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or
courant assigné In:
1.5 A
tension assignée (Ue):
30 V
indice de protection (IP):
IP67