Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation - 1200850008

CopieCopie
Molex - Capteur/Actionneur/Câble d?alimentation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - à angle droit

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • matériau de la gaine de câble - autre

  • matériau du corps de base de contact - CuZn

  • matériau du revêtement de contact - or

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

78172553180

Réf. Sonepar

08205053180

Réf. Fournisseur

1200850008

Réf. Commerciale

Molex

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

à angle droit

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

30 V

indice de protection (IP):

IP69K

- Push-Pull (M12) avec accessoire de câble PG7, mâle, 5 pôles, angle 90°, diamètre de câble 3,30 à 6,60 mm